Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisplatte "Champion" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611103739
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     Solido Blau + Netz 4
EAN/GTIN:
     04044475006828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Besonders langlebig und zu 100 % recycelbar
  • Witterungsbeständig gegen Frost und UV-Strahlen
  • Mit abgerundeten Kanten für mehr Sicherheit
  • Blendfreie Spieloberfläche für weniger Reflektion
  • Polymerbeton-Produktionsrückstände werden wiederverwendet


Die Sport-Thieme Tischtennisplatte "Champion“: Witterungsbeständig und langlebig
Die Tischtennisplatte "Champion" von Sport-Thieme ist der perfekte Outdoor-Tisch für Schulhöfe, Parks und Freizeiteinrichtungen. Durch die massive Bauweise aus Polymer-Beton überzeugt der Tischtennistisch mit einer hohen Standfestigkeit und Langlebigkeit. Zusätzlich ist die Platte besonders witterungsbeständig gegen Frost und UV-Strahlen. Die blendfreie Oberfläche garantiert ein Spiel bei jedem Wetter. So eignet sich die Platte ideal für einen ganzjährigen Einsatz. Dank abgerundeter Kanten mit einem sehr großen Radius sorgt der robuste Tischtennis-Tisch für mehr Sicherheit beim Rundlauf-Spiel sowie für mehr Sicherheit von Rollstuhlfahrern. Die Lieferung der Sport-Thieme Tischtennisplatte "Champion" erfolgt inklusive einem Alu-Netz. Übrigens: Die Produktionsrückstände aus Polymerbeton werden geschreddert und anschließend als Kiesersatz verwendet.

  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Rollstuhlgeeignet: Ja
  • Inkl. Netz: Ja
  • Material Spieloberfläche: Polymerbeton
  • Plattenstärke: 30 mm
  • Gewicht: 415 kg
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • DIN EN: 15312
  • Verriegelungssystem: Ohne
  • Einsatzort: Outdoor
  • Einsatzgebiet: Freizeit
  • Einsatzbereich: Institution; Schule

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Betontische, Tischtennis-Betontisch, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, TT-Tisch, Tisch, outdoor, Beton-Tischtennistisch, Tischtennis-Platten, TT-Platte, Outdoor, Platte, TT, Betontisch, Beton-Spielgerät, Inklusion, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.455,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.635,21*
€ 3.135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.606,08*
€ 3.101,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,42*
€ 2.995,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,45*
€ 2.941,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.455,51*
€ 2.922,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1103755
ab € 2.445,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
Solido grün + Netz 4
ab € 2.438,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.