| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611102853 Herst.-Nr.: 258.5020/Th EAN/GTIN: 04044475049382 |
| | |
|
| | |
| - Für den Leistungssport
- Nach DIN EN 14468-1 Klasse A
- Mit Höhenverstellern für Ausgleich von Unebenheiten
- Vier leichtgängige Laufrollen für einen sicheren Transport
- Alleinspiel in Playback-Stellung möglich
Sport-Thieme Tischtennisplatte "Roller II": Mehr Stabilität für schnelles SpielDie Sport-Thieme Tischtennisplatte "Roller II" ist ein höhenverstellbarer Tisch für den Leistungssport. Er hat eine 25 mm starke Feinspanplatte, die auf einem 60 mm starken Profilrahmen befestigt ist. Dieser Rahmen verleiht der Platte zusätzliche Stabilität. Die Unterkonstruktion ist mit 4 schwenkbaren Rädern ausgestattet, sodass die Tischtennisplatte besonders leicht durch die Halle geschoben werden kann. Dank Bügel-System lässt sich der Sport-Thieme Tischtennistisch "Roller II" einfach Auf- und Abbauen. Der Tisch ist für den Indoor-Bereich geeignet. - DIN EN: 14468-1
- Klasse: A
- ITTF-Zertifikat: Nein
- Playback: Ja
- Farbe Spieloberfläche: Grün
- Material Spieloberfläche: Feinspan
- Plattenstärke: 25 mm
- Rollstuhlgeeignet: Nein
- Inkl. Netz: Ja
- Abstellmaße: 155x69,5x152,5 cm
- Gewicht: 113 kg
- Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
- Verriegelungssystem: Compact
- Einsatzort: Indoor
- Einsatzgebiet: Training
- Einsatzbereich: Verein
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisplatte, tischtennis tische, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Tisch, Tischtennis-Platten, Platte, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten |
| | |
| |