Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joola Tischtennisplatte "World Cup" Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611102215
Hersteller:
     Joola
Herst.-Nr.:
     11281
EAN/GTIN:
     04002560114810
Suchbegriffe:
Tischtennis
Tischtennis-Tische
Tischtennisplatte
Tischtennistisch

  • Ideal für Schule und Verein
  • Nach EN 14468-1 Klasse B
  • Schneller und leichter Auf- und Abbau
  • Fahrbar dank Transport-System
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Joola Tischtennisplatte „World Cup“: Für Schul- und Vereinssport
Die Tischtennisplatte „World Cup“ aus dem Hause Joola eignet sich bestens für den Sport in Schule, Verein und zahlreichen öffentlichen Einrichtungen. Der 22 mm starke Wettkampf-Tisch mit Polyester-Beschichtung im Spezialverfahren verleiht der Spielfläche eine hohe Schnelligkeit. Transport-System: Jede Plattenhälfte besitzt 4 fahrbare Rollen. So können Sie die Platte besonders leicht transportieren. Dank der geringen Abstellmaße ist ein Ineinanderschieben der einzelnen Hälften möglich und Sie haben mehr Platz nach dem Tischtennis-Spiel.

  • DIN EN: 14468-1
  • Klasse: B
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Playback: Nein
  • Farbe Spieloberfläche: Blau
  • Material Spieloberfläche: Feinspan
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Rollstuhlgeeignet: Nein
  • Gewicht: 106 kg
  • Inkl. Netz: Nein
  • Abstellmaße: 153x62x166 cm
  • Aufstellmaße: 274x152,5x76 cm
  • Verriegelungssystem: Semi Compact-System (2-teilig)
  • Einsatzgebiet: Training
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: tischtennis-tische joola, tischtennisplatte, Tischtennis-Platte, Tischtennisplatten, Tischtennis-Tisch, Tischtennistische, Schulsport, Tischtennis-Platten, Platte, Joola, Schulsportgeräte, TT-Tisch, TT-Platte, TT-Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,44*
€ 809,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,69*
€ 783,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,19*
€ 765,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.