Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Volleyballpfosten ø 83 mm Mit Spindelspannvorrichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611095803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     516
EAN/GTIN:
     04044475050920
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Volleyballpfosten
volleyballpfosten

  • Für den Schul- und Breitensport
  • Superstabile Ausführung
  • Aus stabilem Rundrohrprofil
  • Integriertes Gehäuse – alle Bedienelemente im Profil
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Sport-Thieme Volleyballpfosten: Nach DIN EN 1271
Die Sport-Thieme Volleyballpfosten überzeugen durch ihre Stabilität und sind sowohl mit Spindelspannvorrichtung, als auch mit Flaschenzugsystem erhältlich. Die Oberfläche der Volleyballpfosten ist Mattsilber technologisch eloxiert. Durch das integrierte Gehäuse sind alle Bedienungselemente unfallsicher im Profil untergebracht. Die Netzhöhe kann stufenlos von 1,55–2,50 m verstellt werden. Dazu muss bei DVV Pfosten die Netzspannung gelöst werden. Im Gegensatz dazu kann bei DVV 1 Pfosten das Netz im vollgespannten Zustand stufenlos von 1,55–2,50 m ohne Nachjustieren und Spannen verstellt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Bodenhülse.

  • Einsatzbereich: Schul- und Vereinssport
  • Profil: ø 83 mm
  • Pfostenausführung: Zum Einstellen in Bodenhülsen
  • Netzspannung: Spindelspannvorrichtung
  • Länge: 300 cm
  • Einstecktiefe: 350 mm
  • Ausführung: Eloxiert
  • Gewicht: 32 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Spindelspannvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Netzpfosten, Pfosten, Volleyball-Anlagen, Volleyball-Netzpfosten, Volleyballspielpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,28*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 866,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 956,03*
€ 1.137,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 951,53*
€ 1.132,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 921,39*
€ 1.096,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 897,14*
€ 1.067,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 866,28*
€ 1.030,87
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
5162
ab € 876,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.