Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schleuderball 1.000 g, ø ca. 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611088511
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     BM 1210P
EAN/GTIN:
     04044475113779
Suchbegriffe:
Schleuderbälle
schleuderbälle

  • Handgenäht
  • Verstärkte Schlaufe
  • Mit feuchtem Tuch oder Lederreiniger zu reinigen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Schleuderball: Leicht zu reinigen
Der Sport-Thieme Schleuderball ist aus dem Sportunterricht nicht wegzudenken. Er besitzt eine 18 cm lange Schlaufe, wodurch Sie die Grifflänge individuell regulieren können. Der Ball ist handgenäht und ist dadurch besonders hochwertig. Nach dem Training lässt sich der Ball durch seine glatte Oberfläche leicht mit einem feuchten Tuch oder speziellem Lederreiniger reinigen. Bitte beachten Sie, dass Sie den Schleuderball nicht mit scharfem Desinfektionsmittel reinigen, da Sie so das Leder angreifen könnten.

  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule
  • Material: Leder
  • Material Füllung: Kork; Styropor
  • Verarbeitung: Genäht
  • Maße Schlaufe: 18x2,5 cm
  • Durchmesser: 18 cm
  • Gewicht: 1000 g
  • Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.000 g, ø ca. 18 cm
Weitere Suchbegriffe: Bälle, Ball, Schleuderball, Schleuder-Ball, Schleuder-Bälle, Extrablatt, ZWB1515, Turnspiele, Schleuderballspiel, Treibball, schleuderball, 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
BM 1215 P
ab € 64,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
BM 1208 P
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.