Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnic Hüpfball "HOP" ø 66 cm, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611086629
Hersteller:
     Gymnic
Herst.-Nr.:
     80.66
EAN/GTIN:
     08001698080666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hüpfball
Straßenspiele
straßenspiele

  • Fördert die Bewegungs-Koordination
  • Nur für den Innenbereich geeignet
  • Der geschlossene Griff erleichtert die Handhabung
  • Im Geschenkkarton
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Gymnic Hüpfball "HOP": Für unterschiedliche Altersgruppen
Er ist latexfrei und in einem Geschenkkarton verpackt. Der feste, geschlossene Griff ist durch seine weiche Beschaffenheit besonders gut zu fassen. Der Sprungball ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich: Für Kinder ab 5 Jahren bis 145 cm Körpergröße ø 45 cm (max. 45 kg), für Kinder ab 7 Jahre bis 155 cm Körpergröße ø 55 cm (max. 70 kg), für Kinder ab 9 Jahren ab 165 cm Körpergröße ø 66 cm (max. 90 kg). Dieser Ball fördert vor allem die Koordination, das Gleichgewicht und die Bewegung des Kindes.

Weitere Details:
  • Latexfrei
  • Ballgrößen für verschiedene Altersklassen

  • Farbe: Blau
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Motorikball; Hüpfball
  • Durchmesser: 66 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 66 cm, Blau
Weitere Suchbegriffe: Ball, Spaß-Bälle, Spaßbälle, Spielecke, Sprungball, Gartenspiel, Spaßball, Sprungbälle, Springball, Spaß-Ball, Gymnicball, Extrablatt, ZWB1515, Hüpfbälle, Springbälle, Hörnerball, Ballspaß, Spielecken, Space, Hopper, Spacehopper, gartenspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
52
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 21,86*
Lager 479
unbekannt
€ 6,29*
ab € 20,47*
€ 32,44*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gymnic
80.45
ab € 14,76*
Ähnlich
Gymnic
80.55
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.