Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Volleyball "V5M5000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611082021
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     V5M5000
EAN/GTIN:
     04905741796020
Suchbegriffe:
Volleyball
Volleybälle
volleyball molten
volleyball

  • Wabenstruktur für erhöhte Griffigkeit und sicheres präzises Zuspiel
  • Stabiles Flugverhalten durch Flistatec-Oberfläche
  • Sehr gute Spieleigenschaften
  • FIVB APPROVED
  • DVV Prüfzeichen 1


Der Molten Volleyball "V5M5000": Mit optimalen Spieleigenschaften
Der Molten Volleyball "V5M5000" weist mit der Flistatec-Oberfläche ein besonders stabiles Flugverhalten auf. Die Wabenstruktur auf dem Ball sorgt für eine erhöhte Griffigkeit und ein sicheres, präzises Zuspiel. Der Wettspielball ist aus einem sehr weichen Kunstleder gefertigt und überzeugt durch seine besonders guten Spieleigenschaften.

  • Balltyp: Wettspielball
  • Größe: 5
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 260-280 g
  • Farbe: Weiß-Grün-Rot
  • Zertifikat: DVV 1
  • Einsatzbereich: Wettkampf; Training
  • Einsatzzweck: Indoor
  • Material Oberfläche: Kunstleder
  • Luftdruck: 0,29-0,32 bar
  • Struktur Oberfläche: Waben
  • Blase: Butyl
  • Verarbeitung: Geklebt

Weitere Suchbegriffe: Volleyballtraining, Volleyballstunde, superlight, Wettkampfvolleybälle, Wettkampf-Volleybälle, Wettkampfvolleyball, Wettkampf-Volleyball, Turnspiele, spielen, Volleyball-Ball, Volleyball-Bälle, Ball, Bälle, Volley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.