Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikasa Wasserball "W6000W" und "W6009W" W6009W/Damen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611081044
Hersteller:
     Mikasa
Herst.-Nr.:
     1208
EAN/GTIN:
     04907225730445
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
Wasserball-Spiel
Wasserbälle

  • Neues Design für besseres Erkennen
  • Offizieller Spielball bei Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft
  • FINA Game Ball
  • Mit Spezialventil und Ballhülle aus Spezialgummi
  • Perfekter Grip


Der Mikasa Wasserball "W6000W" und "W6009W": Der offizielle Matchbal
Der Mikasa Wasserball "W6000W" und "W6009W" ist sowohl für den Frauen-, als auch für den Männerbereich erhältlich. Der Spielball besteht aus einem Spezialgummi, welches für optimalen Grip und beste Spieleigenschaften sorgt. Der Wasserball ist der offizielle Ball bei Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft. Der Unterschied zwischen dem Frauen- und Männer-Wettspielball ist der Umfang.

  • Farbe: Blau-Gelb-Rot; Gelb-Blau-Pink
  • Umfang: 65-67 cm
  • Gewicht: 400-450 g
  • Material: Spezialgummi
  • Blase: Butylgummi
  • Durchmesser: 21 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
W6009W/Damen
Weitere Suchbegriffe: mikasa wasserball, wasserbälle, Wasserball, W6000W, W6009W, Wasser-Ball, Wasser-Bälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mikasa
1203
ab € 40,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.