Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies® Xtreme Glass 3D Full Cover Panzerglas für Apple iPhone 11 (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Package image 990147
Package image 990147
Package image 990147
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-990147
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     990147
EAN/GTIN:
     4062481158478
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies® Xtreme Glass 3D Full Cover Panzerglas für Apple iPhone 11 (schwarz) besitzt einen Härtegrad von 9H und gewährleistet somit maximalen Schutz vor Kratzern und Stößen.

Full Cover Schutz
Das passgenaue Edge-to-Edge 3D gewölbte Panzerglas im Full Screen Design deckt das Display des Apple iPhone 11 vollständig bis zum Rand ab, sodass kein Bereich frei oder ungeschützt bleibt.

Extreme Oberflächen-Härte
Der Full Screen Displayschutz mit einer Oberflächen-Härte von 9H ist extrem stark, kratzfest und reduziert die Gefahr von Rissen und Brüchen im Display. Dadurch bietet die 3D Panzerfolie maximalen Schutz vor Stößen, Aufschlägen und Kratzern.

Hohe Transparenz und Touch kompatibel
Die Panzerglasfolie aus gehärtetem Echtglas ermöglicht eine außergewöhnliche Klarheit. Die hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für einen kristallklaren und gestochen scharfen Bildschirm ohne Helligkeitsverlust. Durch die Touch-Kompatibilität der Glasfolie bleibt die original Berührungsempfindlichkeit des Gerätes erhalten. Die Funktion des Displays wird nicht beeinträchtigt.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Ausgestattet mit einer speziellen oleophoben Oberflächen-Beschichtung, wirkt die Panzerglasfolie abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und gewährleistet so eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Stoßmindernd und Anti-Splitterschutz
Der gehärtete Displayschutz aus Panzerglas dämpft den Aufprall und schützt den Bildschirm Ihres Gerätes vor möglichen Schäden. Mit einem speziellen Splitterschutz ausgestattet, zersplittert die Panzerglasfolie im Falle des Glasbruchs jedoch nicht, sondern weist lediglich leichte Risse im Inneren der Struktur auf. Es entstehen somit keine scharfen Kanten.

Einfache Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage. Ein umfangreiches Montage-Set ist inklusive.

Lieferumfang: Savvies® Full Cover Schutzglas für Apple iPhone 11 (schwarz), Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 11
Schutzart:
Vorderseite
Material:
9H Hartglas, Panzerglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
Savvies® Full Cover Schutzglas für Apple iPhone 11 (schwarz), Montage-Kit bestehend aus Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Klebestreifen zur Staubentfernung und Anbringung, Montageanleitung.
Farbe:
Transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,92*
€ 9,07*
6 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 11,63*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 15,30*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2736237
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
3936630
ab € 8,62*
Ähnlich
Bedifol
1836630
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1936630
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
5336630
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
3936237
ab € 8,52*
Ähnlich
BROTECT
5336237
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3936631
ab € 14,48*
Ähnlich
BROTECT
5336631
ab € 6,01*
Ähnlich
BROTECT
2743131
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3843131
ab € 8,95*
Ähnlich
BROTECT
2736631
ab € 5,48*
Ähnlich
BROTECT
3836631
ab € 12,20*
Ähnlich
BROTECT
2736632
ab € 3,09*
Ähnlich
BROTECT
3836632
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.