Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 4x Full-Screen Schutzfolie für Huawei P20 Pro Full-Cover Displayschutz-Folie [3D Curved, Transparent, Anti-Fingerabdruck]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R4091
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5933139
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5933139
EAN/GTIN:
     4066208972644
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis – Made in Germany!

Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Starker Rundumschutz
Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Huawei P20 Pro optimal vor Kratzern und Staub (Full Cover).

Self-Healing
Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst – Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen.

Hohe Transparenz
Die brillant klare und transparente Oberfläche der Folie bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung.

Touch-Kompatibilität
Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher.

Montage
Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung des Screen Protectors ist eine einfache Anbringung gewährleistet.

Made in Germany
Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten.

Dieses Zubehör ist kompatibel mit
Huawei P20 Pro
CLT CLT-L09 CLT-L29 CLT-AL00 CLT-AL01 CLT-TL01 CLT-AL00L

Lieferumfang: 4x Savvies Full-Screen Folie kompatibel mit Huawei P20 Pro (4x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Huawei
Modellkompatibilität:
Für P20 Pro
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
4x Savvies Full-Screen Folie kompatibel mit Huawei P20 Pro (4x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzfolie, displayfolie, Huawei P20 Pro, CLT CLT-L09 CLT-L29 CLT-AL00 CLT-AL01 CLT-TL01 CLT-AL00L, Smartphones und Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, savvies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 10,54*
€ 15,24*
6 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 22,95*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 13,40*
€ 28,29*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,24*
€ 18,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,14*
€ 18,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 2,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2733139
ab € 3,70*
Ähnlich
BROTECT
3833139
ab € 7,42*
Ähnlich
BROTECT
1833139
ab € 2,265*
Ähnlich
BROTECT
1833363
ab € 3,05*
Ähnlich
BROTECT
1933139
ab € 2,265*
Ähnlich
Bedifol
5133177
ab € 6,42*
Ähnlich
BROTECT
3933139
ab € 8,57*
Ähnlich
BROTECT
5333139
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
5133139
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
5133508
ab € 8,78*
Ähnlich
BROTECT
5633139
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5633177
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
3833363
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
2733363
ab € 3,07*
Ähnlich
Savvies
990146
ab € 7,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.