Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies 4x Full-Screen Schutzfolie für Huawei Mate 10 Pro Full-Cover Displayschutz-Folie [3D Curved, Transparent, Anti-Fingerabdruck]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R4105
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5932630
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5932630
EAN/GTIN:
     4068489135633
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies Full-Screen, der smarte Rundumschutz zum kleinen Preis – Made in Germany!

Mit der Savvies Full-Screen Displayschutzfolie erhältst Du einen innovativen vollflächigen Schutz für Dein gewölbtes Display zu einer Top-Preis-Qualität.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Starker Rundumschutz
Die flexible Savvies Full-Screen Schutzfolie legt sich passgenau an Dein abgerundetes Gerät an und schützt Dein Huawei Mate 10 Pro optimal vor Kratzern und Staub.

Self-Healing
Kleine Kratzer verschwinden wie von selbst – Dank der Selbstheilungseigenschaften von Savvies Full-Screen.

Hohe Transparenz
Die brillant klare und transparente Oberfläche bewirkt eine gestochen scharfe, farbtreue und unverfälschte Bildschirmdarstellung.

Touch-Kompatibilität
Der Displayschutz stellt eine unveränderte Touch-Funktion der originalen Berührungsempfindlichkeit Deines Gerätes sicher.

Montage
Mit der speziell entwickelten 3 Step-Methode und der ausführlichen Anbringungsanleitung ist eine einfache Anbringung gewährleistet.

Made in Germany
Savvies Full-Screen Displayfolie werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützt Du die europäische Wirtschaft und Nachhaltigkeit durch inländische Fertigung, verbunden mit einem hohen Qualitätsstandard und schnelleren Lieferzeiten.

Lieferumfang: 4x Savvies SF85 Full-Screen kompatibel mit Huawei Mate 10 Pro (4x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Huawei
Modellkompatibilität:
Für Mate 10 Pro
Schutzart:
Vorderseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
4x Savvies SF85 Full-Screen kompatibel mit Huawei Mate 10 Pro (4x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Huawei Mate 10 Pro, BLA BLA-L09 BLA-L29 BLA-AL00, Smartphones und Handys, fullcover, displayschutzfolie, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, 3D, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständige, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, TPU, savvies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 10,36*
€ 14,99*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 13,07*
€ 22,95*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 28,27*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,99*
€ 17,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,16*
€ 16,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,61*
€ 16,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2732630
ab € 4,32*
Ähnlich
BROTECT
1832910
ab € 3,85*
Ähnlich
BROTECT
1932630
ab € 2,26*
Ähnlich
Bedifol
1832630
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1932910
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
4232630
ab € 8,20*
Ähnlich
BROTECT
3932630
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
5332630
ab € 4,58*
Ähnlich
BROTECT
2732910
ab € 4,27*
Ähnlich
BROTECT
3832910
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
3832630
ab € 7,01*
Ähnlich
BROTECT
5132630
ab € 4,15*
Ähnlich
BROTECT
5632630
ab € 4,18*
Ähnlich
Bedifol
2032910
ab € 6,54*
Ähnlich
Bedifol
2032630
ab € 6,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.