Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit BMW BroGoTek 12" - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T1584
Product image T1584
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5852763
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5852763
EAN/GTIN:
     4068489108132
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr BMW BroGoTek 12". Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW BroGoTek 12"

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BMW BroGoTek 12", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW BroGoTek
Modellkompatibilität:
Für 12"
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BMW BroGoTek 12", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, 12" displayfolie, BMW BroGoTek 12", PKW-Navigation, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 35,51*
€ 42,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 34,95*
€ 41,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 32,51*
€ 38,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,25*
€ 36,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,36*
€ 34,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 28,60*
€ 34,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 27,82*
€ 33,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 27,05*
€ 32,19
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 26,27*
€ 31,26
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 25,50*
€ 30,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,89*
€ 24,86
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852763
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
3952763
ab € 25,83*
Ähnlich
Bedifol
5352763
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
1952763
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
3852763
ab € 23,35*
Ähnlich
Bedifol
2752763
ab € 14,50*
Ähnlich
Bedifol
2152763
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2052763
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2952763
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
5552763
ab € 19,55*
Ähnlich
Bedifol
2852763
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.