Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit PocketBook InkPad X Pro - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S1514
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5851028
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5851028
EAN/GTIN:
     4066208949851
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr PocketBook InkPad X Pro. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Schutzglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
PocketBook InkPad X Pro

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit PocketBook InkPad X Pro, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für PocketBook
Modellkompatibilität:
Für InkPad X Pro
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit PocketBook InkPad X Pro, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, PocketBook InkPad X Pro, E-Book-Reader, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 15,10*
€ 25,80*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,66*
€ 34,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 45,83*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,80*
€ 30,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,46*
€ 30,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,91*
€ 28,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,62*
€ 26,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,47*
€ 25,55
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 20,90*
€ 24,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,34*
€ 24,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,77*
€ 23,53
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,21*
€ 22,86
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 18,64*
€ 22,18
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,10*
€ 17,97
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3951028
ab € 17,61*
Ähnlich
BROTECT
5351028
ab € 9,52*
Ähnlich
BROTECT
2751028
ab € 9,51*
Ähnlich
BROTECT
3851028
ab € 16,36*
Ähnlich
BROTECT
4051028
ab € 28,73*
Ähnlich
BROTECT
1851028
ab € 8,25*
Ähnlich
BROTECT
4251028
ab € 16,35*
Ähnlich
BROTECT
1951028
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
4151028
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
2051028
ab € 11,83*
Ähnlich
Bedifol
5551028
ab € 14,50*
Ähnlich
Bedifol
2951028
ab € 11,21*
Ähnlich
Bedifol
2851028
ab € 11,23*
Ähnlich
Bedifol
3551028
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.