Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Teclast M50 Pro - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2637
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5850648
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5850648
EAN/GTIN:
     4066208923509
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Teclast M50 Pro. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Teclast M50 Pro

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Teclast M50 Pro, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Teclast
Modellkompatibilität:
Für M50 Pro
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Teclast M50 Pro, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Teclast M50 Pro, Tablets, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,96*
€ 33,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,61*
€ 32,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,13*
€ 31,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,46*
€ 29,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,30*
€ 27,73
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,69*
€ 27,00
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,07*
€ 26,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,45*
€ 25,53
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,85*
€ 24,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,23*
€ 24,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,34*
€ 19,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1850648
ab € 8,90*
Ähnlich
Bedifol
1950648
ab € 8,91*
Ähnlich
Bedifol
3950648
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
5350648
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
2750648
ab € 9,52*
Ähnlich
Bedifol
3850648
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
2150648
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2050648
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
2950648
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5550648
ab € 15,12*
Ähnlich
Bedifol
3550648
ab € 17,58*
Ähnlich
Bedifol
2850648
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.