Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit ASUS ProArt StudioBook 16 OLED - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1377
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5847955
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5847955
EAN/GTIN:
     4066208707383
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr ASUS ProArt StudioBook 16 OLED. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ASUS ProArt StudioBook 16 OLED
H7604

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ASUS ProArt StudioBook 16 OLED, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ProArt StudioBook 16 OLED
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ASUS ProArt StudioBook 16 OLED, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, OLED Display, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, ASUS ProArt StudioBook 16 OLED, H7604, Notebooks, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 46,27*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 33,29*
€ 60,44*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 71,11*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,27*
€ 55,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,55*
€ 54,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,20*
€ 50,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 38,88*
€ 46,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,45*
€ 44,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 36,38*
€ 43,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 35,29*
€ 42,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 34,21*
€ 40,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 33,14*
€ 39,44
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 32,05*
€ 38,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,33*
€ 32,52
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 27,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5347955
ab € 20,16*
Ähnlich
Bedifol
2747955
ab € 18,25*
Ähnlich
Bedifol
1847955
ab € 12,19*
Ähnlich
Bedifol
1947955
ab € 12,19*
Ähnlich
Bedifol
2047955
ab € 20,21*
Ähnlich
Bedifol
5547955
ab € 24,63*
Ähnlich
Bedifol
2947955
ab € 18,15*
Ähnlich
Bedifol
2847955
ab € 18,18*
Ähnlich
Bedifol
3547955
ab € 31,48*
Ähnlich
Bedifol
3647955
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.