Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Godox XPro II - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15636
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5847702
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5847702
EAN/GTIN:
     4066208679529
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Godox XPro II. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Godox XPro II

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Godox XPro II, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Godox
Modellkompatibilität:
Für XPro II
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Godox XPro II, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Blitzgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Godox XPro II, Blitzgeräte, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,94*
€ 10,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,61*
€ 10,25
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,38*
€ 9,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,70*
€ 9,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,47*
€ 8,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1847702
ab € 3,07*
Ähnlich
Bedifol
1947702
ab € 3,08*
Ähnlich
Bedifol
3947702
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4247702
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
4147702
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
5347702
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3847702
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4047702
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
2747702
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2147702
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2047702
ab € 5,59*
Ähnlich
Bedifol
2947702
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
5547702
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
2847702
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.