Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit ASUS VivoBook F705QA-BX244T - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5839750
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5839750
EAN/GTIN:
     4066208563163
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr ASUS VivoBook F705QA-BX244T. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ASUS VivoBook F705QA-BX244T

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ASUS VivoBook F705QA-BX244T, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für VivoBook F705QA-BX244T
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ASUS VivoBook F705QA-BX244T, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, ASUS VivoBook F705QA-BX244T, Notebooks, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 25,79*
€ 44,06*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,29*
€ 57,03*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 67,21*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 44,06*
€ 52,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 42,94*
€ 51,10
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 40,29*
€ 47,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 37,05*
€ 44,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 35,55*
€ 42,30
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 34,52*
€ 41,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 33,49*
€ 39,85
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 32,46*
€ 38,63
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 31,43*
€ 37,40
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 30,41*
€ 36,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,79*
€ 30,69
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 25,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
239750
ab € 65,28*
Ähnlich
Bedifol
1839750
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
5339750
ab € 18,87*
Ähnlich
Bedifol
1939750
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2739750
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
2139750
ab € 19,58*
Ähnlich
Bedifol
2039750
ab € 19,48*
Ähnlich
Bedifol
2939750
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
5539750
ab € 23,35*
Ähnlich
Bedifol
3639750
ab € 41,87*
Ähnlich
Bedifol
3539750
ab € 29,24*
Ähnlich
Bedifol
2839750
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.