Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Nintendo DSi - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5802443
Package image 5802443
Package image 5802443
Product image B0963
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5802443
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5802443
EAN/GTIN:
     4066208423559
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Nintendo DSi. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Schutzglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Entspiegelungsfolie
Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nintendo DSi

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Nintendo DSi, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für DSi
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Nintendo DSi, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie panzerglas, displayfolien für spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, Nintendo DSi, Spielekonsolen & Zubehör, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, matt, entspiegelt, entspiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,57*
€ 14,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,89*
€ 12,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,46*
€ 12,45
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,91*
€ 11,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,64*
€ 11,47
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,36*
€ 11,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,08*
€ 10,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,04*
€ 8,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2702443
ab € 4,26*
Ähnlich
BROTECT
3802443
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
1802443
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1902443
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4202443
ab € 6,89*
Ähnlich
BROTECT
3902443
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
5302443
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2002443
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
2902443
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5502443
ab € 6,64*
Ähnlich
Bedifol
2802443
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.