Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Full-Cover Schutzfolie Matt kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite) (2 Stück) - Full-Screen Displayschutz-Folie, 3D Curved, Anti-Reflex


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R5294
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5638964
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5638964
EAN/GTIN:
     4066208387592
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite)
M2003J15SC

Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Matt, Antireflex
Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite).

Super flexibel
BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst!

Perfektes Touchgefühl
Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld – diese verschwinden innerhalb von 1 – 3 Tagen von selbst.

Lieferumfang: 2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 9
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
TPU, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
HB
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Xiaomi Redmi Note 9 (Display+Rückseite), M2003J15SC, Smartphones und Handys, fullcover, entspiegelung, anti-reflektion, fullscreen, panzerglasfolie, full-body, panzerglas, folie, panzerfolie, rundum-schutz, voll-schutz, vollglas, rand-schutz, komplett-schutz, komplett, vollständig, abdeckung, edge-to-edge, case-friendly, stossfest, 3D, TPU, brotect, matt, entspiegelt, curved, schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 16,45*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,79*
€ 26,39*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 37,05*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,45*
€ 19,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,11*
€ 19,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,07*
€ 16,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,57*
€ 16,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,86*
€ 15,30
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5138962
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
5638962
ab € 6,98*
Ähnlich
Bedifol
5638965
ab € 6,96*
Ähnlich
Bedifol
1838962
ab € 4,34*
Ähnlich
Bedifol
1938962
ab € 4,34*
Ähnlich
Savvies
990221
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
3838962
ab € 3,74*
Ähnlich
Bedifol
4038962
ab € 11,66*
Ähnlich
Bedifol
4238962
ab € 8,23*
Ähnlich
Bedifol
1838963
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
5138964
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
5138965
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
3938962
ab € 7,59*
Ähnlich
Bedifol
5338962
ab € 4,68*
Ähnlich
Bedifol
2738962
ab € 4,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.