Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit TCL 501 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17478
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5553517
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5553517
EAN/GTIN:
     4068489175585
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr TCL 501. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
TCL 501
T433D

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit TCL 501, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für TCL
Modellkompatibilität:
Für 501
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit TCL 501, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, TCL 501, T433D, Smartphones und Handys, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,96*
€ 15,42
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,53*
€ 14,91
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,72*
€ 12,76
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,16*
€ 12,09
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,31*
€ 11,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1853517
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
1953517
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
3953517
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
4253517
ab € 8,59*
Ähnlich
Bedifol
4153517
ab € 8,21*
Ähnlich
Bedifol
5353517
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3853517
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
4053517
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
2753517
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
2153517
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
2053517
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2953517
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
5853517
ab € 7,57*
Ähnlich
Bedifol
3553517
ab € 8,54*
Ähnlich
Bedifol
2853517
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.