Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit ASUS ROG Phone 8 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17250
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5552490
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5552490
EAN/GTIN:
     4068489100013
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Schutzglas
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr ASUS ROG Phone 8. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ASUS ROG Phone 8
AI2401

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ASUS ROG Phone 8, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ROG Phone 8
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit ASUS ROG Phone 8, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, ASUS ROG Phone 8, AI2401, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,32*
€ 12,79*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 15,88*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 8,36*
€ 21,10*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,79*
€ 15,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,54*
€ 14,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,65*
€ 13,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,92*
€ 12,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,59*
€ 12,60
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,30*
€ 12,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,03*
€ 11,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,19*
€ 10,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3952490
ab € 8,27*
Ähnlich
BROTECT
5352490
ab € 4,99*
Ähnlich
BROTECT
2752490
ab € 4,40*
Ähnlich
BROTECT
3852490
ab € 7,33*
Ähnlich
BROTECT
4052490
ab € 12,00*
Ähnlich
BROTECT
5152490
ab € 4,19*
Ähnlich
BROTECT
5652490
ab € 4,23*
Ähnlich
BROTECT
1852490
ab € 2,395*
Ähnlich
BROTECT
4252490
ab € 8,57*
Ähnlich
BROTECT
1952490
ab € 2,395*
Ähnlich
BROTECT
4152490
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
5952490
ab € 10,34*
Ähnlich
Bedifol
2052490
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
5852490
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2952490
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.