Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit Nokia 105 (2023) - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16000
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5548874
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5548874
EAN/GTIN:
     4066208779595
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Nokia 105 (2023). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nokia 105 (2023)

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Nokia 105 (2023), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nokia
Modellkompatibilität:
Für 105 (2023)
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Nokia 105 (2023), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nokia Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, nokia smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Nokia 105 (2023), Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 5,76*
€ 10,17*
4 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 11,01*
4 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 14,76*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,94*
€ 11,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,21*
€ 10,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,50*
€ 8,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3948874
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
5348874
ab € 4,24*
Ähnlich
BROTECT
2748874
ab € 4,23*
Ähnlich
BROTECT
3848874
ab € 6,38*
Ähnlich
BROTECT
4048874
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
1848874
ab € 2,78*
Ähnlich
BROTECT
4248874
ab € 5,77*
Ähnlich
BROTECT
1948874
ab € 2,77*
Ähnlich
BROTECT
4148874
ab € 5,75*
Ähnlich
Bedifol
2048874
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5848874
ab € 5,38*
Ähnlich
Bedifol
2948874
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
2848874
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
3548874
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.