Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit BMW 5 G30/G31 2017-2019 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1468
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5548712
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5548712
EAN/GTIN:
     4066208764249
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr BMW 5 G30/G31 2017-2019. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW 5 G30/G31 2017-2019

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BMW 5 G30/G31 2017-2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 5 G30/G31 2017-2019
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BMW 5 G30/G31 2017-2019, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW 5 G30/G31 2017-2019, PKW-Navigation, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,13*
€ 37,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,73*
€ 36,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,06*
€ 34,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,98*
€ 32,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,89*
€ 30,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,22*
€ 30,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,54*
€ 29,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,85*
€ 28,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,17*
€ 27,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,49*
€ 26,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,37*
€ 21,86
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848712
ab € 10,70*
Ähnlich
Bedifol
3948712
ab € 23,36*
Ähnlich
Bedifol
5348712
ab € 14,44*
Ähnlich
Bedifol
1948712
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
3848712
ab € 21,48*
Ähnlich
Bedifol
2748712
ab € 13,83*
Ähnlich
Bedifol
2148712
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
2048712
ab € 16,45*
Ähnlich
Bedifol
2948712
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
5848712
ab € 19,52*
Ähnlich
Bedifol
2848712
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.