Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit Sony Walkman NW-ZX707 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15877
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5548490
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5548490
EAN/GTIN:
     4066208750136
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Sony Walkman NW-ZX707. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Sony Walkman NW-ZX707
NW-ZX707

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Sony Walkman NW-ZX707, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für Walkman NW-ZX707
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Sony Walkman NW-ZX707, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie für mp3-player, bedifol displayschutzfolie, Sony Walkman NW-ZX707, NW-ZX707, MP3 und Media-Player, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,64*
€ 15,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,42*
€ 13,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,91*
€ 12,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,52*
€ 12,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,25*
€ 12,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,70*
€ 11,54
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,95*
€ 8,27
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848490
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
1948490
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3948490
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
4248490
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
4148490
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
5348490
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
3848490
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4048490
ab € 9,82*
Ähnlich
Bedifol
2748490
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2048490
ab € 6,66*
Ähnlich
Bedifol
2948490
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5848490
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
3548490
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2848490
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.