Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit BMW K 1600 GTL Connectivity TFT 10.25" - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0957
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5545316
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5545316
EAN/GTIN:
     4066208413512
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr BMW K 1600 GTL Connectivity TFT 10.25". Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW K 1600 GTL Connectivity TFT 10.25"

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BMW K 1600 GTL Connectivity TFT 10.25", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für K 1600 GTL Connectivity TFT 10.25"
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BMW K 1600 GTL Connectivity TFT 10.25", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Motorrad-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, displayfolie panzerglas, displayfolie für flachbildschirme, bedifol displayschutzfolie, BMW K 1600 GTL Connectivity TFT 10.25", Motorrad-Navigation, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 31,34*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 39,77*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,76*
€ 51,26*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,34*
€ 37,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,92*
€ 36,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,67*
€ 34,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,06*
€ 32,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,94*
€ 30,87
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,26*
€ 30,06
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,58*
€ 29,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,89*
€ 28,43
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,21*
€ 27,62
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,52*
€ 26,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,29*
€ 21,77
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5345316
ab € 14,47*
Ähnlich
Bedifol
2745316
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
1845316
ab € 9,05*
Ähnlich
Bedifol
1945316
ab € 9,05*
Ähnlich
Bedifol
2045316
ab € 15,37*
Ähnlich
Bedifol
2145316
ab € 15,42*
Ähnlich
Bedifol
2945316
ab € 13,47*
Ähnlich
Bedifol
2845316
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.