| |
|
| Artikel-Nr.: 478-5545313 Herst.-Nr.: 5545313 EAN/GTIN: 4066208415417 |
| |
|
| | |
| upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Ford Focus 2022 Sync 4 13.2". Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel. Flexible Glasfolie Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas. Starker Kratzschutz von 9H Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen. Besonders leicht Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht. Hohe Transparenz Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Blasenfreie Montage Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Ford Focus 2022 Sync 4 13.2" Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Ford Focus 2022 Sync 4 13.2", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Ford | Modellkompatibilität: | Für Focus 2022 Sync 4 13.2" | Schutzart: | Display | Material: | Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie | Lieferumfang: | upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Ford Focus 2022 Sync 4 13.2", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). | Produktoberfläche: | Glänzend | Oberflächenhärte: | 9H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | PKW-Navigation | Lichtdurchlässigkeit: | 92 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Ford Focus 2022 Sync 4 13.2", PKW-Navigation, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 478 | | | | | | € 2,99* | ab € 20,72* | € 35,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,06* | € 45,15* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,28* | € 55,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 478 | | Versand: Lager 478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|