| |
|
| Artikel-Nr.: 478-5544977 Herst.-Nr.: 5544977 EAN/GTIN: 4066208369222 |
| |
|
| | |
| upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Xiaomi Moaan InkPalm 5.2. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel. Flexible Glasfolie Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas. Starker Kratzschutz von 9H Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen. Besonders leicht Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht. Hohe Transparenz Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Blasenfreie Montage Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Xiaomi Moaan InkPalm 5.2 Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Moaan InkPalm 5.2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Xiaomi | Modellkompatibilität: | Für Moaan InkPalm 5.2 | Schutzart: | Display | Material: | Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie | Lieferumfang: | upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Xiaomi Moaan InkPalm 5.2, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). | Produktoberfläche: | Glänzend | Oberflächenhärte: | 9H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | E-Book-Reader | Lichtdurchlässigkeit: | 92 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, Xiaomi Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, xiaomi smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Xiaomi Moaan InkPalm 5.2, E-Book-Reader, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 478 | | | | | | € 2,99* | ab € 6,98* | € 12,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,63* | € 18,97* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,95* | € 29,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 478 | | Versand: Lager 478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|