Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit Faytech FT121TMCAPOB - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5544529
Package image 5544529
Package image 5544529
Product image T1178
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5544529
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5544529
EAN/GTIN:
     4066208303769
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Faytech FT121TMCAPOB. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Faytech FT121TMCAPOB

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Faytech FT121TMCAPOB, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Faytech
Modellkompatibilität:
Für FT121TMCAPOB
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Faytech FT121TMCAPOB, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Faytech FT121TMCAPOB, Monitore, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 23,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 41,01*
€ 48,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 40,49*
€ 48,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 38,01*
€ 45,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,52*
€ 41,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,84*
€ 40,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 32,85*
€ 39,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 31,86*
€ 37,91
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 30,88*
€ 36,75
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 30,00*
€ 35,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 29,13*
€ 34,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,88*
€ 28,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1844529
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5344529
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
1944529
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
2744529
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
2044529
ab € 19,11*
Ähnlich
Bedifol
2944529
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
3644529
ab € 41,12*
Ähnlich
Bedifol
3544529
ab € 28,75*
Ähnlich
Bedifol
2844529
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.