Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit BlackBerry Key2 (Dual Sim) - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5543610
Package image 5543610
Package image 5543610
Product image B8557
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5543610
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5543610
EAN/GTIN:
     4066208179036
Suchbegriffe:
BlackBerry Smartphone Schutzglas
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr BlackBerry Key2 (Dual Sim). Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BlackBerry Key2 (Dual Sim)
BBF100-6

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BlackBerry Key2 (Dual Sim), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BlackBerry
Modellkompatibilität:
Für Key2 (Dual Sim)
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BlackBerry Key2 (Dual Sim), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, blackberry smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, BlackBerry Key2 (Dual Sim), BBF100-6, Smartphones und Handys, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,31*
€ 12,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,65*
€ 11,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,39*
€ 11,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,14*
€ 10,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,65*
€ 10,29
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,15*
€ 9,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843610
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1943610
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
5143610
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
3943610
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
4143610
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
5343610
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5643610
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
3843610
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
4043610
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
2743610
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2143610
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2043610
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2943610
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
3543610
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
2843610
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.