Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit DT Research LT320 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5542666
Package image 5542666
Package image 5542666
Product image T1024
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5542666
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5542666
EAN/GTIN:
     4066208068385
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr DT Research LT320. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
DT Research LT320

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit DT Research LT320, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für DT Research
Modellkompatibilität:
Für LT320
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit DT Research LT320, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, DT Research LT320, Notebooks, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 22,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,76*
€ 46,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,12*
€ 45,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,57*
€ 42,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,69*
€ 38,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,71*
€ 37,73
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 30,79*
€ 36,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 29,95*
€ 35,64
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 29,12*
€ 34,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 28,29*
€ 33,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 27,46*
€ 32,68
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,69*
€ 27,00
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1842666
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5342666
ab € 18,23*
Ähnlich
Bedifol
1942666
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2742666
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2042666
ab € 18,63*
Ähnlich
Bedifol
2942666
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
3642666
ab € 39,86*
Ähnlich
Bedifol
3542666
ab € 27,88*
Ähnlich
Bedifol
2842666
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.