Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Datalogic Memor K - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5541435
Package image 5541435
Package image 5541435
Product image B12264
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5541435
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5541435
EAN/GTIN:
     4062481897896
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Datalogic Memor K. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Datalogic Memor K

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Datalogic Memor K, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Datalogic
Modellkompatibilität:
Für Memor K
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Datalogic Memor K, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Datenerfassungsgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, displayfolie panzerglas, displayfolie für handheld-terminal, bedifol displayschutzfolie, Datalogic Memor K, Datenerfassungsgeräte, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,93*
€ 13,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,32*
€ 12,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,75*
€ 11,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,49*
€ 11,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,96*
€ 10,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,70*
€ 10,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,70*
€ 7,97
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3841435
ab € 3,36*
Ähnlich
Bedifol
1841435
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
1941435
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
3941435
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5341435
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2741435
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2141435
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2041435
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2941435
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3541435
ab € 7,59*
Ähnlich
Bedifol
2841435
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.