Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Canon EOS C500 Mark II - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5541170
Package image 5541170
Package image 5541170
Product image B12176
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5541170
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5541170
EAN/GTIN:
     4062481867721
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Canon EOS C500 Mark II. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Canon EOS C500 Mark II

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Canon EOS C500 Mark II, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Canon
Modellkompatibilität:
Für EOS C500 Mark II
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Canon EOS C500 Mark II, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Camcorder
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Camcorder, Displayfolie für Videokameras, Displayschutzfolie (Camcorder), Displayschutzfolie für Camcorder, Displayschutzfolie für Videokameras, Schutzfolie für Camcorder, Schutzfolie für Videokameras, displayfolie panzerglas, displayfolie für camcorder, bedifol displayschutzfolie, Canon EOS C500 Mark II, Camcorder, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,89*
€ 12,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,27*
€ 11,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,00*
€ 10,71
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841170
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1941170
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
3941170
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2741170
ab € 4,40*
Ähnlich
Bedifol
5341170
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3841170
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2141170
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2041170
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2941170
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
2841170
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.