Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Opel Vectra C 2002-2008 CD 70 Navi - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B4408
Product image B4408
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5539336
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5539336
EAN/GTIN:
     4062481628445
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Opel Vectra C 2002-2008 CD 70 Navi. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Opel Vectra C 2002-2008 CD 70 Navi

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Opel Vectra C 2002-2008 CD 70 Navi, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Opel
Modellkompatibilität:
Für Vectra C 2002-2008 CD 70 Navi
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Opel Vectra C 2002-2008 CD 70 Navi, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Opel Vectra C 2002-2008 CD 70 Navi, PKW-Navigation, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,61*
€ 16,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,02*
€ 15,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,38*
€ 14,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,71*
€ 13,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,24*
€ 13,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,94*
€ 13,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,06*
€ 11,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,76*
€ 11,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,61*
€ 9,06
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839336
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1939336
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
3939336
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
5339336
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3839336
ab € 7,52*
Ähnlich
Bedifol
2739336
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2039336
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2939336
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
2839336
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.