Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Microsoft Xbox One - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1618
Product image S1618
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5539080
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5539080
EAN/GTIN:
     4062481615704
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Microsoft Xbox One. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Microsoft Xbox One

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Microsoft Xbox One, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Gehäuse).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Microsoft
Modellkompatibilität:
Für Xbox One
Schutzart:
Gehäuse
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Microsoft Xbox One, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Gehäuse).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, displayfolie panzerglas, displayfolien für spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, Microsoft Xbox One, Spielekonsolen & Zubehör, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,11*
€ 33,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,75*
€ 33,02
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,99*
€ 30,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,33*
€ 28,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,24*
€ 27,66
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,63*
€ 26,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,01*
€ 26,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,40*
€ 25,47
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,79*
€ 24,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,18*
€ 24,01
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,34*
€ 19,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839080
ab € 9,46*
Ähnlich
Bedifol
1939080
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
5140386
ab € 7,25*
Ähnlich
Bedifol
3939080
ab € 22,11*
Ähnlich
Bedifol
5339080
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5640386
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
3839080
ab € 19,47*
Ähnlich
Bedifol
2739080
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2139080
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2039080
ab € 13,21*
Ähnlich
Bedifol
2939080
ab € 11,99*
Ähnlich
Bedifol
2839080
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.