Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Onyx Boox C68 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R5277
Product image R5277
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5538796
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5538796
EAN/GTIN:
     4062481580699
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Onyx Boox C68. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Onyx Boox C68

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Onyx Boox C68, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Onyx Boox
Modellkompatibilität:
Für C68
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Onyx Boox C68, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Onyx Boox C68, E-Book-Reader, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,17*
€ 22,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,81*
€ 22,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,76*
€ 21,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,75*
€ 19,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,93*
€ 18,96
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,51*
€ 18,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,67*
€ 17,46
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1838796
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
1938796
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
3938796
ab € 10,45*
Ähnlich
Bedifol
5338796
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
3838796
ab € 9,15*
Ähnlich
Bedifol
2738796
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2138796
ab € 10,77*
Ähnlich
Bedifol
2038796
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
2938796
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
3538796
ab € 12,90*
Ähnlich
Bedifol
2838796
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.