| |
|
| Artikel-Nr.: 478-5538015 Herst.-Nr.: 5538015 EAN/GTIN: 4062481456185 |
| |
|
| | |
| upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Seat Alhambra Media System Plus 6.5". Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel. Flexible Glasfolie Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas. Starker Kratzschutz von 9H Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen. Besonders leicht Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht. Hohe Transparenz Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Blasenfreie Montage Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Seat Alhambra Media System Plus 6.5" Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Seat Alhambra Media System Plus 6.5", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Seat | Modellkompatibilität: | Für Alhambra Media System Plus 6.5" | Schutzart: | Display | Material: | Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie | Lieferumfang: | upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Seat Alhambra Media System Plus 6.5", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display). | Produktoberfläche: | Glänzend | Oberflächenhärte: | 9H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | PKW-Navigation | Lichtdurchlässigkeit: | 92 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 6, 1", Seat Alhambra Media System Plus 6.5", PKW-Navigation, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent |
| | |
| |