Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A70s - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5536738
Package image 5536738
Package image 5536738
Product image R4884
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5536738
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5536738
EAN/GTIN:
     4062481329618
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Samsung Galaxy A70s. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Samsung Galaxy A70s
SM-A707F SM-A707FN SM-A707GM SM-A707MN SM-A7070 SM-A707W

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A70s, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy A70s
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Samsung Galaxy A70s, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Samsung Galaxy A70s, SM-A707F SM-A707FN SM-A707GM SM-A707MN SM-A7070 SM-A707W, Smartphones und Handys, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,94*
€ 15,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,73*
€ 13,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,05*
€ 13,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,42*
€ 12,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,33*
€ 8,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836738
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
1936738
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
3936738
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
5336738
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3836738
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
2736738
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2136738
ab € 7,04*
Ähnlich
Bedifol
2036738
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2936738
ab € 6,73*
Ähnlich
Bedifol
3536738
ab € 8,53*
Ähnlich
Bedifol
2836738
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.