Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie kompatibel mit Nokia 8110 - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5533160
Package image 5533160
Package image 5533160
Product image B8410
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5533160
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5533160
EAN/GTIN:
     4062481152803
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Nokia 8110. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Nokia 8110

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Nokia 8110, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nokia
Modellkompatibilität:
Für 8110
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Nokia 8110, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nokia Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, nokia smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, Nokia 8110, Smartphones und Handys, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,80*
€ 12,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,93*
€ 10,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,71*
€ 10,36
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,47*
€ 10,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,99*
€ 9,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,75*
€ 9,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1833160
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1933160
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3933160
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4133160
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
5333160
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3833160
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
4033160
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
2733160
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2133160
ab € 7,29*
Ähnlich
Bedifol
2033160
ab € 5,95*
Ähnlich
Bedifol
2933160
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
3533160
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
2833160
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.