Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit Lenovo K320t - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R3811
Product image R3811
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5533030
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5533030
EAN/GTIN:
     4062481883721
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lenovo K320t. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Lenovo K320t

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Lenovo K320t, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für K320t
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit Lenovo K320t, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Lenovo K320t, Smartphones und Handys, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,15*
€ 12,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,30*
€ 11,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1833030
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
1933030
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
3933030
ab € 7,50*
Ähnlich
Bedifol
5333030
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
3833030
ab € 6,97*
Ähnlich
Bedifol
2733030
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
2133030
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2033030
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2933030
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
3533030
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
2833030
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.