Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerfolie Schutzfolie kompatibel mit BlackBerry Keyone - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5531201
Package image 5531201
Package image 5531201
Product image B7662
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5531201
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5531201
EAN/GTIN:
     4062481492725
Suchbegriffe:
BlackBerry Smartphone Schutzglas
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr BlackBerry Keyone. Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Panzerglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BlackBerry Keyone

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BlackBerry Keyone, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BlackBerry
Modellkompatibilität:
Für Keyone
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie kompatibel mit BlackBerry Keyone, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, blackberry smartphone schutzglas, bedifol displayschutzfolie, BlackBerry Keyone, Smartphones und Handys, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, schutzglas, displayfolie, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,33*
€ 13,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,07*
€ 13,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,68*
€ 11,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,17*
€ 10,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,93*
€ 10,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1931201
ab € 3,47*
Ähnlich
Bedifol
5131201
ab € 6,25*
Ähnlich
Bedifol
4031201
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
1832599
ab € 3,67*
Ähnlich
Bedifol
1831201
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
3931201
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2731201
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
5331201
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5631201
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
3831201
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
3832599
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2732599
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5931201
ab € 8,42*
Ähnlich
Bedifol
2031201
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5831201
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.