Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Panzerglasfolie Schutzfolie für Tablets mit 15,6 Zoll (39.6 cm) [345 x 194 mm, 16:9] - Schutz-Glas [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0042
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5503930
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5503930
EAN/GTIN:
     4068489281491
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Hybrid Glass Clear Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr . Es schützt vor Kratzern und ist dennoch besonders leicht und flexibel.

Flexible Glasfolie
Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die Panzerglasfolie flexibler als herkömmliches Schutzglas.

Starker Kratzschutz von 9H
Die Oberfläche der Panzerfolie besitzt einen Härtegrad von 9H und schützt Ihr Display somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen.

Besonders leicht
Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht.

Hohe Transparenz
Eine hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung der Glasfolie wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Hybrid Glass Clear Panzerglasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Hybrid Glass Panzerglasfolie 15.6 Zoll Panzerglasfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 39.6 cm (15.6 Zoll) [345 x 194 mm]
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
upscreen Hybrid Glass Panzerglasfolie 15.6 Zoll Panzerglasfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 15 zoll, Tablets, schutzglas, folie, panzer-glas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, displayschutz, glasfolie, panzer-schutz-folie, displayschutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, hüllen-freundlich, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, 9H, hybridglas, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 23,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,07*
€ 47,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,37*
€ 46,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,65*
€ 43,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 33,79*
€ 40,21
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,87*
€ 39,12
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 31,90*
€ 37,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 30,95*
€ 36,83
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 30,08*
€ 35,80
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 29,23*
€ 34,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 28,37*
€ 33,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,26*
€ 27,68
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
203930
ab € 65,30*
Ähnlich
Bedifol
2703930
ab € 17,61*
Ähnlich
BROTECT
5303930
ab € 18,86*
Ähnlich
Bedifol
1903930
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
1803930
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
3503930
ab € 29,29*
Ähnlich
Bedifol
2003930
ab € 19,45*
Ähnlich
Bedifol
2103930
ab € 19,30*
Ähnlich
Bedifol
3603930
ab € 41,94*
Ähnlich
Bedifol
5803930
ab € 25,78*
Ähnlich
Bedifol
2903930
ab € 17,24*
Ähnlich
Bedifol
2803930
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.