Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Vtech Kidicom Advance 3.0 Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B13768
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5343977
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5343977
EAN/GTIN:
     4066208223012
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Vtech Kidicom Advance 3.0!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Vtech Kidicom Advance 3.0 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Vtech Kidicom Advance 3.0

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Vtech Kidicom Advance 3.0 (1x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Vtech
Modellkompatibilität:
Für Kidicom Advance 3.0
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Vtech Kidicom Advance 3.0 (1x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Vtech Kidicom Advance 3.0, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,67*
€ 11,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,82*
€ 10,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,31*
€ 9,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,97*
€ 9,48
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,76*
€ 9,23
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,13*
€ 8,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,93*
€ 8,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1843977
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
1943977
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3943977
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
4243977
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
4143977
ab € 8,56*
Ähnlich
BROTECT
3843977
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
4043977
ab € 13,55*
Ähnlich
Bedifol
2743977
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2043977
ab € 7,15*
Ähnlich
Bedifol
2943977
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5843977
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
5543977
ab € 7,57*
Ähnlich
Bedifol
3543977
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
2843977
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.