Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Gigabyte Aero 15 Oled Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5342509
Package image 5342509
Package image 5342509
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5342509
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5342509
EAN/GTIN:
     4066208038838
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Gigabyte Aero 15 Oled!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Gigabyte Aero 15 Oled gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Gigabyte Aero 15 Oled

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Gigabyte Aero 15 Oled (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Gigabyte
Modellkompatibilität:
Für Aero 15 Oled
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Gigabyte Aero 15 Oled (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, OLED Display, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Gigabyte Aero 15 Oled, Notebooks, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,09*
€ 38,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,61*
€ 37,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,28*
€ 34,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,48*
€ 32,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,36*
€ 31,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,65*
€ 30,52
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,96*
€ 29,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,27*
€ 28,88
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,58*
€ 28,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,88*
€ 27,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,95*
€ 22,55
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1842509
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
1942509
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2742509
ab € 17,75*
Ähnlich
Bedifol
2142509
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
2042509
ab € 19,58*
Ähnlich
Bedifol
2942509
ab € 17,67*
Ähnlich
Bedifol
5842509
ab € 25,86*
Ähnlich
Bedifol
5542509
ab € 23,22*
Ähnlich
Bedifol
3642509
ab € 41,89*
Ähnlich
Bedifol
3542509
ab € 29,22*
Ähnlich
Bedifol
2842509
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.