Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5339667
Package image 5339667
Package image 5339667
Product image T0784
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5339667
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5339667
EAN/GTIN:
     4062481681174
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1
20SX0004GE

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Lenovo
Modellkompatibilität:
Für ThinkPad X13 Yoga Gen 1
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1, 20SX0004GE, Notebooks, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 30,87*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,18*
€ 42,37*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,46*
€ 53,06*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,87*
€ 36,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,45*
€ 36,24
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,30*
€ 33,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,59*
€ 31,64
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,44*
€ 30,27
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,78*
€ 29,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,11*
€ 28,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,44*
€ 27,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,77*
€ 27,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,09*
€ 26,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,35*
€ 21,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839667
ab € 10,84*
Ähnlich
Bedifol
1939667
ab € 10,83*
Ähnlich
Bedifol
2739667
ab € 17,02*
Ähnlich
Bedifol
2139667
ab € 18,89*
Ähnlich
Bedifol
2039667
ab € 18,87*
Ähnlich
Bedifol
2939667
ab € 17,11*
Ähnlich
Bedifol
5839667
ab € 24,55*
Ähnlich
Bedifol
5539667
ab € 22,74*
Ähnlich
Bedifol
2839667
ab € 18,30*
Ähnlich
Bedifol
3539667
ab € 27,94*
Ähnlich
Bedifol
3639667
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.