Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Dacia Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7" Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B10419
Product image B10419
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5337958
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5337958
EAN/GTIN:
     4062481463121
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Dacia Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7"!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Dacia Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7" gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Dacia Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7"

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Dacia Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7" (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dacia
Modellkompatibilität:
Für Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7"
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Dacia Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7" (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 7", Dacia Dokker 2012-2017 Erisin ES3029D 7", PKW-Navigation, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,86*
€ 11,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,48*
€ 11,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,09*
€ 9,63
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,87*
€ 9,37
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,45*
€ 8,87
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,23*
€ 8,60
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,47*
€ 6,51
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837958
ab € 4,90*
Ähnlich
Bedifol
1937958
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
3937958
ab € 8,59*
Ähnlich
Bedifol
3837958
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
2737958
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
2137958
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
2037958
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2937958
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
5537958
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2837958
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.