Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie Matt für Industrie-Monitore mit 17,0 Zoll (368 x 229 mm, 16:10) - Schutzglas Schutz-Folie [Anti-Reflex, 9H Kratzfest]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5303948
Package image 5303948
Package image 5303948
Product image T0045
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5303948
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5303948
EAN/GTIN:
     4062481126439
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein !

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie für Industrie-Monitore mit 17 Zoll Displays (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 43.2 cm (17 Zoll) [368 x 229 mm]
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie für Industrie-Monitore mit 17 Zoll Displays (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 17,3", Industrie-Monitore, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 21,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,48*
€ 43,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,95*
€ 42,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,42*
€ 39,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,02*
€ 36,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,14*
€ 35,87
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 29,35*
€ 34,93
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 28,55*
€ 33,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 27,76*
€ 33,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 26,97*
€ 32,09
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 26,18*
€ 31,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 21,43*
€ 25,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2703948
ab € 20,16*
Ähnlich
Bedifol
1903948
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
1803948
ab € 12,63*
Ähnlich
Bedifol
3503948
ab € 34,35*
Ähnlich
Bedifol
2003948
ab € 21,38*
Ähnlich
Bedifol
3603948
ab € 47,62*
Ähnlich
Bedifol
2903948
ab € 18,86*
Ähnlich
Bedifol
5803948
ab € 30,75*
Ähnlich
Bedifol
5503948
ab € 27,16*
Ähnlich
Bedifol
2803948
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.