Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie Matt für Kameras mit 2,4 Zoll (36.98 x 49.29 mm, 4:3) - Schutzglas Schutz-Folie [Anti-Reflex, 9H Kratzfest]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B0731
Product image B0731
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5302377
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5302377
EAN/GTIN:
     4062481128174
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein !

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie für Kameras mit 2.4 Zoll Displays (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 6.1 cm (2.4 Zoll) [36.98 x 49.29 mm]
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie für Kameras mit 2.4 Zoll Displays (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kameras
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Kameras, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,29*
€ 9,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,01*
€ 8,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2702377
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1902377
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
1802377
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3502377
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2002377
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
2902377
ab € 5,73*
Ähnlich
Bedifol
5802377
ab € 5,23*
Ähnlich
Bedifol
5502377
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2802377
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.