Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT (3 Stück) Panzerglas kompatibel mit Apple iPhone SE 2 / SE 3 9H Schutzglas, Echtglas, Glas-Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5233135
Package image 5233135
Package image 5233135
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5233135
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5233135
EAN/GTIN:
     4062481527878
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit BROTECT Glass Panzerglas erhältst du den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone SE 2 2020.

Die extreme Oberflächenhärte der Glasfolie von 9H bietet deinem Gerät den maximalen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Stößen.

Die hohe Transparenz von BROTECT Glass sorgt dafür, dass die Inhalte deines Displays super klar und gestochen scharf angezeigt werden.

Dank der perfekten Passform und den abgerundeten Kanten der Panzerglasfolie bleibt die originale Haptik und die einwandfreie Bedienbarkeit deines Displays erhalten.

Aufgrund der speziell entwickelten Silikon-Klebeschicht können wir dir eine einfache und blasenfreie Montage auf deinem Apple iPhone SE 2 2020 garantieren.

Zusätzlich hat das Panzerglas eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Unser BROTECT Experten-Team wünscht dir viel Freude mit BROTECT Glass!

Kompatibel mit
Apple iPhone SE 2 / SE 3
A2296 A2275 A2298

Lieferumfang: 3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone SE 2 2020 (3x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone SE 2 2020
Schutzart:
Vorderseite
Material:
Panzerglas, 9H Hartglas, Schutzglas, Echtglas, Sicherheitsglas
Lieferumfang:
3x BROTECT Schutzglas kompatibel mit Apple iPhone SE 2 2020 (3x Vorderseite), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPhone SE 2 / SE 3, A2296 A2275 A2298, Smartphones und Handys, echtglas, folie, panzerglasfolie, panzerfolie, displayschutzfolie, schutzfolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas, schutzglas, tempered glass, screen protector, hartglas, 3d, full-cover, gehärtetes glas, brotect, 9H, panzerglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,82*
€ 14,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,12*
€ 13,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,03*
€ 11,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,77*
€ 11,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,51*
€ 11,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,71*
€ 10,36
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,88*
€ 8,19
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1833135
ab € 4,02*
Ähnlich
Bedifol
1833510
ab € 2,90*
Ähnlich
Bedifol
1833509
ab € 4,02*
Ähnlich
Bedifol
1933509
ab € 4,01*
Ähnlich
Bedifol
1933135
ab € 4,02*
Ähnlich
Savvies
990175
ab € 8,53*
Ähnlich
Bedifol
1838182
ab € 5,39*
Ähnlich
Bedifol
1843124
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
1938182
ab € 5,45*
Ähnlich
Bedifol
5133509
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
5138182
ab € 8,56*
Ähnlich
Bedifol
5133135
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
3933509
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
3938182
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
3933135
ab € 6,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.