Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17425
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4253232
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4253232
EAN/GTIN:
     4068489153057
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera)!

Dein Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera)

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera) (6x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 13 Pro 5G
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera) (6x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (Display+Kamera), Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 10,43*
€ 18,12*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,73*
€ 26,70*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 37,26*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,12*
€ 21,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,69*
€ 21,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,51*
€ 19,65
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,45*
€ 18,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,42*
€ 17,16
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,65*
€ 16,24
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,87*
€ 15,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 1,73834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3952494
ab € 7,62*
Ähnlich
BROTECT
5352494
ab € 4,90*
Ähnlich
BROTECT
3953233
ab € 12,29*
Ähnlich
BROTECT
5353233
ab € 7,00*
Ähnlich
BROTECT
3953230
ab € 7,63*
Ähnlich
BROTECT
5353230
ab € 4,90*
Ähnlich
BROTECT
2753232
ab € 5,38*
Ähnlich
BROTECT
3853232
ab € 8,56*
Ähnlich
BROTECT
4053232
ab € 14,57*
Ähnlich
BROTECT
2753233
ab € 6,36*
Ähnlich
BROTECT
3853233
ab € 11,02*
Ähnlich
BROTECT
4053233
ab € 19,19*
Ähnlich
BROTECT
2753231
ab € 4,19*
Ähnlich
BROTECT
3853231
ab € 6,32*
Ähnlich
BROTECT
4053231
ab € 7,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.