Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Rollei Actioncam 9s Plus Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17586
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4153890
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4153890
EAN/GTIN:
     4068489209143
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Rollei Actioncam 9s Plus - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Rollei Actioncam 9s Plus ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Rollei Actioncam 9s Plus. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Rollei Actioncam 9s Plus wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Rollei Actioncam 9s Plus

Lieferumfang: 6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Rollei Actioncam 9s Plus (6x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Rollei
Modellkompatibilität:
Für Actioncam 9s Plus
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
6x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Rollei Actioncam 9s Plus (6x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Actionkameras
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Rollei Actioncam 9s Plus, Actionkameras, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,96167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,99*
€ 11,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,83*
€ 10,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,58*
€ 10,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,12*
€ 9,66
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,89*
€ 9,39
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,67*
€ 9,13
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1853890
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
1953890
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
3953890
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4253890
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5353890
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
3853890
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4053890
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
2753890
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2053890
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
2953890
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
5853890
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5553890
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2853890
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.